63096-07 ステンドアサイン FS49 友屋 68785206

ステンドアサイン FS49

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容自動ドア/AUTO DOOR
内容量1枚注文コード68785206品番63096-07
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
種別
FS49-7
表示内容
自動ドア/AUTO DOOR
厚さ(mm)
2
サイズ
Φ40mm
備考
○テープ付
素材
ステンレスSUS304ヘアライン仕上、文字:腐食エッチング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする