※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数6
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D8) 8連用
注文コード68785405
品番SS5Y3-12F1-06DS-D8-NA
参考基準価格(税別)¥20,460
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)