ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68785440 品番RM1A40D75
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Carlo Gavazzi RM1A40D75 産業用、75A、アンチパラレルサイリスタ出力付き単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、及び容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー

仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0833 アズワン品番65-8063-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする