タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 注文コード68785537 品番MCSLPT4644B3PHTR
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5630 アズワン品番65-7843-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする