シンプルスクリーン フロスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68786116 品番 54867-1X
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フロストタイプのシンプルで使いやすいスクリーン。

種別アジャスター付 サイズW816×D400×H1541mm 素材パネル:アクリル、フレーム:アルミ、脚部:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする