友屋
友屋の パーティション
友屋の パネル式パーティション
シンプルスクリーン フロスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68786125
品番
54867-2X
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
フロストタイプのシンプルで使いやすいスクリーン。
種別
キャスター付
サイズ
W816×D400×H1616mm
素材
パネル:アクリル、フレーム:アルミ、脚部:スチール、キャスター:合成樹脂