ミニサイズホワイトボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68786141 品番56550XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

コストパフォーマンスの良いシンプルなホワイトボード。案内板にもおすすめ!
粉受けの後ろにはマグネットが付いていて板面の好きな所に付けることができます。

種別ミニサイズホワイトボード 寸法(mm)ホワイトボード有効画面:W706×H556、粉受け:W205×D55×H16 質量(kg)5 備考マグネット使用可能。 外寸(mm)W814×D400×H1301、板面:W750×H600 素材板面:スチール、板面フレーム:アルミ・合成樹脂、ペントレー:合成樹脂、脚部:スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68786141 56550XXX 19535407 Z-SHSWB-7560WH ミニサイズホワイトボード アール・エフ・ヤマカワ ミニサイズホワイトボード アール・エフ・ヤマカワ 1台 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする