※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
仕様コネクタ種類:(PG) フラットケーブル (20極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード68786236
品番SS5Y3-12PG1-04U-D0-NA
参考基準価格(税別)¥17,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)