テスト遮断ターミナル台 プッシュイン PTMEシリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68786289 品番3212148
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Phoenix Contact テスト遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTME●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTME 4 BU●コード番号:201-5552 アズワン品番65-7744-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする