照度センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786290 品番NJL7502L PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。

仕様暗電流最大:0.1μA ピーク波長(nm)560(typ) 電流(mA)光電流IL:10 動作温度(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容損失(mW)150 上昇時間(μs)10 降下時間(μs)10
関連資料:(0.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする