曜日別特売
TMEX1.25-5-CLR 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 ニチフ 68786378

環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個電線抱合範囲AWG(#)22~16注文コード68786378品番TMEX1.25-5-CLR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30
販売価格(税別)
27

絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。

形状丸形(R形)使用温度範囲(℃)-40~+125電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)取付ねじ穴サイズ(mm)5.3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする