ワニグチクリップ(小)黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786466 品番C-116-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
材質 定格100V 1A 加工はんだ付け 最大開口(mm)4 キャップPE メッキニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする