ワニグチクリップ(大)赤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786491 品番C-114-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
材質 定格100V 3A 加工はんだ付け 最大開口(mm)13mm キャップABS メッキニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする