ワニグチクリップ(小)赤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786500 品番C-116-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
材質 定格100V 1A 加工はんだ付け 最大開口(mm)4 キャップPE メッキニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする