1SBE122111R0620 電磁接触器 230 V ac 2極 ESBNシリーズ ABB 68786736

電磁接触器 230 V ac 2極 ESBNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68786736品番1SBE122111R0620
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

EN20.N 設置型接触器は、最大 20 A の単一負荷を制御するために使用され、AC 又は DC 電圧及び / 又は手動で動作できます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5656アズワン品番65-7350-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする