逆止弁 HGLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786815 品番HGL-1/4-QS-8
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-8 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - M5 公称流量 - 300 l/min

仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●ネジアウトレット接続:G 1/4オス●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+60℃●ネジアウトレットジェンダー:オス●ネジアウトレットネジサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3591 アズワン品番65-8035-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする