軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786849 品番MF40202V1-1000U-A99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:770mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5407 アズワン品番65-8085-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする