非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787059 品番TSR 1-4850WI
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証

仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-4850WI●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-2049 アズワン品番65-7217-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする