アンティークレジンポット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787075 品番ARS3-39Y-30カク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いと穏やかな退色で味わい深く、軽量でも重厚な質感です。

寸法(cm)30×30×H26 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
クンシランの植替え
卸売・小売業

写真では、他に比べ、歪んで撮られていましたので、こんな形と覚悟して発注しましたが、実物は歪みもありませんでした。重くなく丈夫そうで、扱い易い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。修正するように仕入先に依頼させていただきます。

対象商品:
68787057
2024-01-06
用途:
園芸用
その他業種

想像より深いので今は鉢カバーとして利用していますが
春先になれば寄せ植えに使いたいと思っています
ただ小さな鉢底穴が一つだけなので穴を広げるか増やすかして
花鉢として使うつもりです。

対象商品:
68787057
2022-02-03
用途:
趣味の園芸
今熊野生活支援あしの会 様 (その他業種)

春の花苗を予約注文中で、軽くて見栄えのいい鉢最高!

1人が参考にしています
対象商品:
68787075
2021-04-09
用途:
新店舗のプランターとして
K・さぽーと 様 (その他業種)

とても使いやすいです。
安っぽくなく、おしゃれで趣があります。
なのにこの価格!
コスパはとてもいい商品だと思います。
難を言うなら、イメージよりやや高さが低かったくらい。(やや平たく感じた)

2人が参考にしています
対象商品:
68787075
2020-12-27
用途:
寄せ植え
医療・福祉・介護関連業

グレーの角鉢を高さのあるストックをメインにした寄せ植えにしてみました。とても軽い鉢ですが安っぽさは全くなく、グレーに所々薄茶色が混ざったアンティークな雰囲気の趣のあるポットです。ただ一つ残念なのは底穴が小さいことです。今回はそのまま植え付けましたが、様子を見て水の抜け方に問題があるような時は植え替え時にドリルで穴を広げようと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
68787048
2020-05-28
用途:
寄せ植えに使いました
その他業種

見た目は重厚なのに軽量で扱いやすいです。
高級感もあり、こんなにお安く買えて大満足♪
鉢底に栓が付いているので室内用植木鉢カバーとしても使えそうです。
購入を迷っているなら買うべきです!

2人が参考にしています
対象商品:
68787057
2020-06-03
用途:
ガーデニングに。
その他業種

ビニール製の栓がしてありましたが、鉢底の穴が小さい!外側の見た目は割りと良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
68787075
2019-06-26
用途:
ガーデニング

とてもかっこよい。美しいです。玄関にぴったりな上品な雰囲気です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする