絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68787095 品番TBA 2-0513
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:130mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mm●コード番号:187-4023 アズワン品番65-7219-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする