軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787260 品番109P0424H3D01
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護

仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9234 アズワン品番65-8075-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする