曜日別特売
1-1418469-1 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用配線コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68787585

自動車用コネクタ 6極 メス 車載用配線コネクタ1-1418469-1

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68787585
品番
1-1418469-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング
HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。
特長
信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。
用途
HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。

仕様
●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264
アズワン品番
65-7684-01

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする