曜日別特売
AT04-12PB-P031 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 68787707

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5797注文コード68787707品番AT04-12PB-P031
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5797アズワン品番65-7484-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする