曜日別特売
AT04-12PD-BL05 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 68787725

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68787725品番AT04-12PD-BL05
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的特性の劣化なしで連続導通(シネスイープ時の最大加速: 20 g、10 ~ 2000 Hz ) 直接引きを受ける場合、コンタクトは 25 lbs の最小引き抜き力を実現します コネクタ保持 (Connector Retention) - 25 ポンドの既存のワイヤバンドルによって引き寄せられた 合致したコネクタコンタクト数を最大 100 lbs に倍します負荷を 30 秒間かけます -55 → +125 ℃ で 10 回のサイクルで晒され、コネクタの通常の動作に悪影響を与えません 25 ℃ で 1000 M Ω 以上 100 サイクルの接続の切断に続いて、機械的または電気的な劣化は明らかではありません サイズ 16 コンタクト( 16 AWG 導体) - 13 A テスト電流で 100 mV ドロップ最大 かん合された接続は、正しく配線され、+125 ℃ のオーブンで 1 時間使用した後、電子的な性能を失わずに 1 m の水深ですぐに設置できます12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー C、強化キー、エンドキャップ付き

仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5923アズワン品番65-7673-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする