SLPPB35BSB0 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL 68787795

電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68787795
品番
SLPPB35BSB0
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9409
アズワン品番
65-7494-98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする