曜日別特売
GEN20-120-1P200-D 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ 68787805

直流安定化電源(プログラマブル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個出力電圧0~20Vdc関連資料(0.46MB)注文コード68787805品番GEN20-120-1P200-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800
サイズ1U ラックマウント / ベンチトップ出力電圧0~20Vdc入力単相定格出力電力(W)2400入力周波数(Hz)47~63出力リップルノイズ電圧0.008Vrms (5Hz to 1MHz)効率0.87定格出力電圧(DC V)20RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0~120A定格出力電流120A入力電圧170~265Vacリップル電流(A)0.48rms (5Hz to 1MHz)
関連資料:(0.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする