配線ダクト 0.5m 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787829 品番164-11008 HelaDuct Flex10-PP-WH
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング
この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。
ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas

仕様●幅:9 mm●深さ:11mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC●コード番号:756-8837 アズワン品番65-7373-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする