結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68787847 品番111-81821 IT18R-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定

仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275 アズワン品番65-7472-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする