HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 85 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定