TDKラムダ
直流安定化電源(プログラマブル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力電圧・関連資料
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧
0~60Vdc
関連資料
(0.22MB)
注文コード
68787866
品番
GEN60-12.5-IEEE-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
サイズ
1U ラックマウント / ベンチトップ
出力電圧
0~60Vdc
入力
単相
定格出力電力(W)
750
入力周波数(Hz)
47~63
出力リップルノイズ電圧
0.008Vrms (5Hz to 1MHz)
効率
0.87
定格出力電圧(DC V)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
0~12.5A
定格出力電流
12.5A
入力電圧
85~265Vac
リップル電流(A)
0.038rms (5Hz to 1MHz)
関連資料:
(0.22MB)