※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
仕様SIユニット仕様:(D) EtherCAT対応、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン、M12コネクタ電源、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) P,Eポート取出位置D側、内部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(-) 直接取付
注文コード68787873
品番SS5Y3-12S6D2-02D-NA
参考基準価格(税別)¥92,950
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)