曜日別特売
GENH150-5-D 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ 68787927

直流安定化電源(プログラマブル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個出力電圧0~150Vdc関連資料(0.35MB)注文コード68787927品番GENH150-5-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
サイズ1U ラックマウント / ベンチトップ出力電圧0~150Vdc入力単相定格出力電力(W)750入力周波数(Hz)47~63出力リップルノイズ電圧0.01Vrms (5Hz to 1MHz)効率0.87定格出力電圧(DC V)150RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0~5A定格出力電流5A入力電圧85~265Vacリップル電流(A)0.018rms (5Hz to 1MHz)
関連資料:(0.35MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする