結束バンド 200mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68787960 品番111-85729 T50RSFM-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

アンカーが広げられた取り付けクリップ。
Anchor
この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー

仕様●長さ:200mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RSFM●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:446-308 アズワン品番65-7371-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする