結束バンド 290mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68787978 品番111-03570 T30LL-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定

仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL W●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2142 アズワン品番65-7369-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする