曜日別特売
111-95208 MBT20XHS-SS304-ML 結束バンド 521mm x 12.3 mm ナチュラル ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68788057

結束バンド 521mm x 12.3 mm ナチュラル ステンレス鋼 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
68788057
品番
111-95208 MBT20XHS-SS304-ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに、MBT タイは、劇場や展示場での照明の固定に最適です。ステンレススチール 304 製のケーブルタイ MBT です 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学薬品に対する優れた耐性 耐熱性が高い 不燃

仕様
●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:194-6384
アズワン品番
65-7463-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする