日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの モップ
日本クリンテックの フラットモップ
自立するチリトリ付きテーブルほうきセット ピンクベージュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68788127
品番
111469
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
デスクなどの狭い所の掃除に便利なコンパクトなほうきチリトリセットです。
自立するチリトリ付きでコンパクトに収納できます。
デスクやテーブル上の掃除用。
仕様
●色:ピンクベージュ●幅(mm):108●奥行(mm):92●高さ(mm):200●高温になる所での保管・使用はおやめください。●力をかけ過ぎますと破損する危険があります。●材質/仕上:穂:PET樹脂 ほうき本体:ポリプロピレン チリトリ:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:354-3742
アズワン品番
67-2373-39
繰り返し・詰め替え
対応