※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-12S8-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX180シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数14 仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、SIユニット出力極性・出力点数:(-) SIユニットなし、通信コネクタ仕様:(-) SIユニットなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし) 注文コード68788205 品番SS5Y3-12S80-14B-D0-NA
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はバルブ連数・仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、SIユニット出力極性・出力点数:(-) SIユニットなし、通信コネクタ仕様:(-) SIユニットなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし) バルブ連数14
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする