LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68788557 品番SL-B100-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。
点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。
本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。
付属のホルダーは直径25〜32mmのパイプに取り付け可能です。
保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。
電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用) 質量(g)約37(電池・ホルダー除く) 保護等級IPX4(防まつ形) 光源白色LED3個(LED交換不可) 使用電源単4形乾電池3本 中心光度(cd)480 連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間 光束(Lm)100 取付径(Φmm)【バンド】約25〜32 点灯方法点灯/点滅
取扱説明書:(0.96MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする