推しパススタンド付きパスケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68788828 品番 OP-1V
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

スタンド付きボールチェーン付きパスケース
9色展開なので推しカラーがきっと見つかるはず

用途推しのトレカやチェキなどを入れてキーホルダーとして持ち歩けるパスケースです。スタンド付きで飾ることができます。 材質ウレタン 有効内寸(mm)55×90 寸法(縦×横)(mm)125×70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする