洗える布団3点セット セミダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68789361 品番 KFS-B3SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

枕、かけ布団、ボックスシーツの3点セットです。
必要なアイテムが揃うシンプル寝具セットです。ご自宅の洗濯機で洗えます(洗濯ネットの使用をおすすめします)。
掛け布団はキルティング加工を施し、中綿の偏りを防いであたたかさや形状を保ちます。
ボックスシーツは全周にゴムがついているので、ずれにくく装着も簡単。30cmのマットレスまで対応したマチ幅です。
枕は後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。ピーチスキン加工で柔らかくなめらかな肌触りです。
低ホルムアルデヒドで、安心の品質。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。圧縮梱包でのお届けです。

セット内容掛け布団、ボックスシーツ、枕 寸法(mm)掛け布団:1700×2100、枕:350×500、ボックスシーツ:1200×2000(マチ幅350) グレージュ 質量(g)掛け布団:1720、枕:380、ボックスシーツ:400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×420×120 対応厚さ約30cmまでのマットレス 主要材質ポリエステル100% 製品質量(g)2500 ループ数6か所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする