WACR-S ウッドアームチェアSサイズ アイリスオーヤマ 68789476 WACR-S ウッドアームチェアSサイズ アイリスオーヤマ 68789476 WACR-S ウッドアームチェアSサイズ アイリスオーヤマ 68789476 WACR-S ウッドアームチェアSサイズ アイリスオーヤマ 68789476 WACR-S ウッドアームチェアSサイズ アイリスオーヤマ 68789476 WACR-S ウッドアームチェアSサイズ アイリスオーヤマ 68789476

ウッドアームチェアSサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68789476 品番 WACR-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手触りのよい木製アームで座りやすく、立ち上がりやすいチェアです。和室やローテーブルにも合うロータイプです。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。読書や映画鑑賞など長時間座っても快適です。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

ダークグレー 質量(g)5300 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×500〜560×405〜520 座面高さ(mm)275 座面厚(mm)140 折りたたみ寸法(mm)545×500×405 リクライニング折りたたみ式 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする