FACR-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789537 FACR-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789537

リクライニングウッドアームチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68789537 品番 FACR-RHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お好みの姿勢でゆったりとくつろげるリクライニングウッドアームチェアです。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。立ち上がりやすく、手触りのよい木製アームです。頭部・腰部・脚部はそれぞれ独立してリクライニングできます。背もたれはレバー式で、座ったまま角度調節可能です。背もたれはゆったりもたれられるハイバック仕様です。脚部はフラットに近い状態でくつろげます。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

ダークグレー 質量(g)11500 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×740〜1375×770〜1000 座面高さ(mm)400 座面厚(mm)140 折りたたみ寸法(mm)605×730×545 リクライニング腰部8段階、頭部・脚部14段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする