材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.3
色シルバー
寸法巾470 長236 高171mm
電圧(V)AC100〜242
消費電力(W)16.7
取付場所ボルト取付専用
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプ内蔵
電源(AC)100〜242V
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)1916.1
光源寿命60000時間
容量(VA)171/168/180
配光角度(°)70
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)32000
調光の可否非調光
従来光源水銀灯1kW相応