DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68790176
品番
LZD-90626XWE
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
LED交換可能
首振片側のみ30°・回転350°
取付可能天井厚5〜25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5〜25【mm】
材質
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト(ホーニング)
寸法(mm)
径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135
質量(kg)
0.3
色
白(ホワイト93)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.7
ランプ
別売
電源(AC)
100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83/93
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当