LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68790201 品番 LZD-90628XWE
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

LED交換可能
首振片側のみ30°・回転350°
取付可能天井厚5〜25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5〜25【mm】

材質アルミ ▼塗装 寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135 質量(kg)0.3 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 ランプ別売 電源(AC)100V RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83/93 調光の可否調光(逆位相調光) 従来光源ダイクロハロゲン50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする