材質本体:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明質量(kg)1.1色黒寸法径Φ75 長132 高168mm電圧(V)AC100消費電力(W)6.8取付場所天井付・壁付・床付兼用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間容量(VA)12配光角度(°)30光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:35演色指数(Ra)83定格光束(Lm)550調光の可否非調光従来光源ダイクロハロゲン65W相当