DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68790307
品番
LZD-93867XW
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
LED交換可能
グレアレスコーン
首振片側のみ30・回転350°
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5〜25【mm】
材質
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック ▼塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)
径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113
質量(kg)
0.2
色
白(ホワイト93)
電圧(V)
AC100
ランプ
別売
電源(AC)
100V
色温度(K)
5000
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当