LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 色温度(K)3500 消費電力(W)14 注文コード68790341 品番LZD-93787ABW
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は光色・色温度・消費電力など66種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
首振片側のみ75°
制御レンズ付
取付可能天井厚5〜25mm
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※0〜100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。
注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
別売電源
非調光:

仕様受注生産品 寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深136 質量(kg)0.8 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)14 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)115 クラス1200クラス 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1610 調光の可否調光(無線調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする