ナイフ遮断ターミナル台 スプリングケージ 5-QUATTRO-MT ST 2シリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68790708 品番3036576
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426 アズワン品番65-7496-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする