ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68790717 品番3270082
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-MT●コード番号:201-5908 アズワン品番65-7767-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする